ミツヤ
ミツヤの 文房具
ミツヤの クリップ/リング
ミツヤの クリップ
ダブルクリップ19MM
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(8本)
注文コード
53895879
品番
TM-71-SK
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
収納便利なスライド式で可愛くおしゃれなPOPカラーケース入のクリップシリーズ。
材質
鋼鈑・鋼線
色
本体:桜柄、アーム:シルバー
包装
フック付ケース(蓋:PP・容器:PS)
口幅(mm)
19
繰り返し・詰め替え
対応