ミツヤ
ミツヤの 文房具
ミツヤの クリップ/リング
ミツヤの クリップ
金のツレテッテ ダブルクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(8本)
注文コード
53895915
品番
TM-71GD-190
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
kaoのgold premium series。アームが折りたためかさばらない定番クリップ。
用途
ダブルクリップ
材質
鋼鈑・鋼線
色
ゴールド(真鍮鍍金)
サイズ
小
包装
フック付ケース(蓋:PP・容器:PS)
口幅(mm)
19
繰り返し・詰め替え
対応