ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの マグネット用品
スイングマグフック 6.5KG
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53896037
品番
SMH-65-WH
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
耐荷重約6.5kgのマグネットフック。フック部分が左右にスイング、収納できるので未使用時邪魔になりません。磁着面に傷防止フィルム貼合しています。
材質
ABS樹脂(再生ABS樹脂40%使用)、フック部:ステンレス製
全長(mm)
96
色
白
耐荷重(kg)
6.5
フック
スイング
グリーン購入法
適合