ミツヤ
ミツヤの 文房具
ミツヤの クリップ/リング
ミツヤの クリップ
マグネットボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53896213
品番
MB-250V-BU
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
上フタにマグネットが内蔵されたクリップボックスの定番。倒れてもクリップがばらけません。上フタ色とカラーゼムが同色なので外観もお洒落。ギフト商材に最適。
用途
磁石内蔵で取り出し簡単。中身が見えるスケルトンタイプ。
材質
PS樹脂
色
青
本体寸法(mm)
45×45×72
繰り返し・詰め替え
対応