マグネットバー

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(250mm×15mm) 長さ(mm)250 注文コード53896238 品番MGB-250-BU
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品は長さ・色・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

画用紙、ポスター、グラフなど大きな書類もワンタッチでスチール面に留める事が出きるマグネットバー。特殊強力ゴム磁石使用。

長さ(mm)250 材質ABS樹脂(再生ABS樹脂40%)、強力ラバー磁石 幅(mm)15 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-24
用途:
ソケットホルダーのマグネット無しに

マグネット無しのソケットホルダーをマグネットにしたくて購入しました。
マグネットだけ外して両面で貼りました。

使って使えなくもないけど、ちょっとマグネットが弱かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする