ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの 画鋲/ピン
ウッドボンゴピン
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1ケース(11本)
注文コード
53896256
品番
BX1-3-WD
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
本物の木を使用したプッシュピン。
用途
木製のボンゴピン
材質
木製・鋼線
色
ウッディー
タイプ
ダルマタイプ
包装
収納便利なPSケース
針長(mm)
10