シルバースケール 快段目盛 両面 300mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53897543 品番SV-300KDDF
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

読みやすい段差型目盛です。
両面目盛付です。
表面目盛は上下段ともに左基点です。
0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。
サビに強いステンレス材です。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。

用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に 材質ステンレス 幅(mm)25 厚さ(mm)1 全長(mm)335 ピッチ(mm)上段1、下段0.5 測定範囲(mm)0-300 目盛上下段cm目 本体質量(g)65 アズワン品番65-2725-88 長さ許容差(mm)±0.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする