KAIDANロック Guard ブラックテープ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53897568 品番LCG-2550BKD
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

水平保持力大幅アップ!折れ、たわみに強い超剛性テープです。
抜群の視認性を誇るブラックテープ&白目盛(表面のみ)です。
1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。
裏面は縦目盛付の両面目盛です。
数字が大きく見やすいくり返し数字です。
摩擦に強いナイロンコートテープです。
丈夫で曲がりにくい焼入爪&マグネット付です。
滑りにくいラバーグリップです。
ベルトクリップ、ストラップ付です。

テープ長さ(m)5 テープ幅(mm)25 目盛両面cm目(裏面縦数字) 用途寸法測定に 仕様455ピッチ:有 ピッチ(mm)上下段1 本体質量(g)310 爪数爪カシメ数;2点 色(本体)ブラック アズワン品番64-4374-07 マグネット テープ保護:ナイロンコーティング 長さ許容差(mm)±{(0.2+0.1L)+0.2}
注意
※L=m単位の測定長さ(端数切上)
マグネット爪前面を金属に付け、引きながら測定した場合、測定値より-1.6mmとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53897568
2022-04-27
用途:
普段使い

長く伸ばしても本当にしならない。表が黒で、裏側は白色で、場所によって使い分けれる。
裏側は上下(高さ)を測る想定用?で縦に数字が読める。メジャーにしては高いと思ったのですが、機能性で納得。

対象商品:
53897568
2020-08-08
用途:
木工造作作業時
ジェイペインティング 様 (建設業・工事業)

目立つ色なので、だれのものだかすぐ解り
とても使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
53897568
2020-10-17
用途:
材料の長さの測定している
株式会社平和カスケット 様

幅広く思っていたよりも、しっかりしていて使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする