ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 保護具・墜落制止用器具標識
スーパーシートイラスト墜落制止用器具使用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
53897753
品番
355-43A
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
大型で高い訴求力があります。一般的なフェンスに2枚表示でき、目隠しシートとしてもご利用いただけます。
用途
工事現場の仮囲いフェンスへの設置に最適です。
材質/仕上
ターポリン
寸法
縦(mm):900/横(mm):850
取付け方法
穴12ヵ所
表示内容
墜落制止用器具使用
ハトメ内径(Φmm)
10