※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iDシリーズ 40形 直付型 Dスタイル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード53898173 品番XLX460DHNPLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥37,250
この商品は36種類から選べます 他の種類を見る

器具本体とライトバーの組合せ品

光束(Lm)6900 セット内容【本体】NNLK42523J+【ライトバー】NNL4600HNTLE9の組合せ 仕様40形、省エネタイプ、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型、ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 適合【適合ガード】FK42533 材質/仕上【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.4 取付天井直付型 消費電力(W)36.3 定格電圧(V)100〜242 対応600ピッチ、800ピッチのボルトに対応 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×50 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)190 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 明るさ(Lm)6900 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否
注意
※調光はできません。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。
ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。
屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53898173 XLX460DHNPLE9 11268927 XFX460DHNLE9 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック) 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック) 1台 13,980 税込15,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53898243
2023-02-03
用途:
場内通路の照明
九州産業ガス合同会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

蛍光灯からの交換で期待通りの効果である。後は耐用年数の確認が残っている。

1人が参考にしています
対象商品:
53898173
2022-12-25
用途:
貯蔵庫内の照明
農・林・水産業

従来の蛍光灯からLED灯への更新です。
安定のパナソニック製品。良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする