※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iDシリーズ 40形 直付型 Dスタイル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード53898225 品番XLX450DHVULE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,250
この商品は36種類から選べます 他の種類を見る

器具本体とライトバーの組合せ品

光束(Lm)4740 セット内容【本体】NNLK42523J+【ライトバー】NNL4500HVPLE9の組合せ 仕様40形、省エネタイプ、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型、ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 適合【適合ガード】FK42533 材質/仕上【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.4 取付天井直付型 消費電力(W)26.3 定格電圧(V)100〜242 対応600ピッチ、800ピッチのボルトに対応 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×50 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)180.2 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 明るさ(Lm)5200 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否
注意
※調光はできません。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。
ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。
屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53898243
2023-02-03
用途:
場内通路の照明
九州産業ガス合同会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

蛍光灯からの交換で期待通りの効果である。後は耐用年数の確認が残っている。

1人が参考にしています
対象商品:
53898173
2022-12-25
用途:
貯蔵庫内の照明
農・林・水産業

従来の蛍光灯からLED灯への更新です。
安定のパナソニック製品。良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする