ハナクリーン S

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53898819 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お鼻の奥までしっかり届く 温水シャワーの気持ちいい鼻うがい
”つ〜ん”としない鼻洗浄。ハンディタイプ鼻洗浄器
1回150mLの洗浄パワー
ハナクリーンSは温水シャワーで快適な鼻洗浄の3条件をすべてクリア。初めてのご使用にも安心です。
<温度>洗浄液の温度を「鼻温湯」といわれる40〜42度の適温に簡単に調節できる液晶温度計と水量メモリ付。
<濃度>洗浄液の濃度を人の体液と同程度の適切な浸透圧濃度に調節する。個包装の専用洗浄剤「サーレS」が付いています。
<水圧>洗浄液の水圧は、片手で操作できるボトルプッシュタイプなので、ボトルを押す強さで簡単に調節できます。

用途鼻腔内の洗浄 付属品専用洗浄剤「サーレS」(10包入) 成分サーレS/塩化ナトリウム、メントール、ペパーミント 質量(g)40 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×43×145
注意
※洗浄後に鼻を軽くかむ必要があるので鼻が充分にかめない方は使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53898819
2021-05-09
用途:
鼻水、鼻づまりを感じたとき
製造業

当初は市販の鼻洗浄グッズを検討していましたが、耳鼻科に通院した際に医師に勧められたので購入してみました。
説明書も使用前後の説明がとても分かりやすく、アフターサービスもきちんとしているので安心感があります。使い方も簡単で鼻腔内を綺麗に洗浄してくれます。値段は多少高額ですが、期待以上のものだと思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする