- きえ〜る 仮設トイレ用 環境大善 53898986 - きえ〜る 仮設トイレ用 環境大善 53898986 - きえ〜る 仮設トイレ用 環境大善 53898986 - きえ〜る 仮設トイレ用 環境大善 53898986 - きえ〜る 仮設トイレ用 環境大善 53898986

きえ〜る 仮設トイレ用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(18L) 注文コード 53898986 品番 -
販売価格(税込) ¥14,300
販売価格(税別)
13,000

公共公園のトイレから各種イベント、工事現場、農業、災害などの仮設トイレやキャンプ場のトイレ、浄化槽のアンモニア臭を消臭!
本品は環境微生物群を特殊な方法で培養したバイオ消臭液です。
仮設トイレのアンモニア臭を善玉活性水が強力に分解消臭します。
また抗菌力に優れ大腸菌・黄色ブドウ球菌などの有害菌を抑えることにより、ハエの発生を抑制します。
天然成分100%で無臭なので身体にもやさしく、安心してご使用いただけます。
使用方法
仮設トイレ
簡易水洗式トイレ・・・設置時に本品1Lを便槽に投入
汲み取り式トイレ・・・設置時に本品1Lと水を同時に便槽に投入

用途仮設トイレや汲み取り式トイレの悪臭を消臭 成分効果:善玉活性水 質量(g)約19100 容量(L)18 液性弱アルカリ性 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約300×300×290 繰り返し・詰め替え対応
注意
※どちらのトイレも消臭効果の目安は1ヶ月程度ですが、使用頻度により効果が変わりますので、臭いが発生したら液を追加して下さい。
※汲み取り直後に同量を投入して継続して御使い下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする