※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

13S HI-GRIP ハイ・グリップ ステンレス JCS 53899126 13S HI-GRIP ハイ・グリップ ステンレス JCS 53899126 13S HI-GRIP ハイ・グリップ ステンレス JCS 53899126

HI-GRIP ハイ・グリップ ステンレス

(21件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53899126 品番 13S
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥1,859
販売価格(税別)
1,690

ハイ-グリップはオールステンレス製。
バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS5315に認定された製品であることを証明しています。
ステンレス材はSUS304を用い、強靭性と防蝕性を高めています。

直径(Φmm)250〜280 寸法E(mm)13 材質オールステンレス(SUS304) 寸法A(mm)32 寸法D(mm)16 寸法B(mm)0.9 寸法C(mm)12 推奨トルク(N・m)6.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76152027
2025-02-13
用途:
ホースの接続

製品自体は問題ありませんが、1つずつわざわざ個包装されているのが使いづらい。箱入りで欲しかったので10個単位で購入したが、全てバラで届き個包装を1つずつ開封する手間が必要だった。

2024-10-04
用途:
50年前の旧車にオイルクーラー取付時に使用
バイク佐藤 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

全体の作りがSUS材で更に締め上げ強度的にも非常に満足

対象商品:
76152002
2023-05-20
用途:
自動車のフューエルホースに使用
ベストカーサービス 様

以前から時々使用して、外観 機能性など品質が優れている承知していますが
もう少し価格が安ければ、助かります。

対象商品:
76152011
2022-12-28
用途:
フューエルリターンホース補修に使用
その他業種

フューエルリターンホースを傷めてしまい、その応急補修に使用しました。
しっかり締まりますし、サイズもいろいろ選ぶことができ、安心感があります。

対象商品:
29887917
2020-07-08
用途:
自動車用
製造業

自動車のゴムやシリコン配管を固定するのに使用しています。ネジ部(斜めのギザギザ)が貫通していないため傷が付かず安心です。マイルドスチールで錆が出てきたため、ステンレスにアップグレードしました。

2人が参考にしています
対象商品:
29887935
2020-04-10
用途:
液体輸送でローリーのホースバンドに使用しています。
清徳運輸株式会社 様

主にSUSのバンドを購入しています。増し締めもでき、満足ですが
バンドのシールをはがすのが面倒です。

1人が参考にしています
対象商品:
29887917
2020-02-20
用途:
ホースの固定

ホースバンドは色々ありますが、これが一番しっかりしていると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
76152045
2018-04-22
用途:
バイクのクーラントホース用に購入。
サービス業

ヨーロッパ車のホースバンドはカシメ式が通常です。これだとホースの脱着に難があることと突然外れる可能性があることからネジ式に交換。
この製品は内側がフラットでホースを傷めないのが決め手で購入しました。製品の作りは申し分ありません。堅牢で大変満足です。
ただマイナスドライバーでは締め切れないのでレンチが必須です。しかし7mmのレンチは持ち合わせがなく、ホームセンターへ買いに走りました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする