明邦
明邦の 車外用品
明邦の 初心者マーク/ステッカー
明邦の デコレーション
エンブレムステッカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
デザイン
ムーミン
注文コード
53899449
品番
FS008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
デザイン
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
『愛車を可愛くデコレーション♪メタリックな質感がおしゃれで可愛いステッカー!』
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
101×1×128
材質
本体:PET・ポリウレタン
個装
OPP袋
タイプ
ステッカー
デザイン
ムーミン
用途
車のボディやパソコン、タブレットなど、お好きなところに貼って楽しめるステッカーです。お好みに合わせてカットして貼りつけることができます。