FS009 エンブレムステッカー 明邦 53899458 FS009 エンブレムステッカー 明邦 53899458 FS009 エンブレムステッカー 明邦 53899458 FS009 エンブレムステッカー 明邦 53899458

エンブレムステッカー

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 デザインリトルミイ 注文コード53899458 品番FS009
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品はデザインなど3種類から選べます 他の種類を見る

『愛車を可愛くデコレーション♪メタリックな質感がおしゃれで可愛いステッカー!』

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×1×131 材質本体:PET・ポリウレタン 個装OPP袋 タイプステッカー デザインリトルミイ 用途車のボディやパソコン、タブレットなど、お好きなところに貼って楽しめるステッカーです。お好みに合わせてカットして貼りつけることができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「初心者マーク/ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする