明邦
明邦の 車外用品
明邦の 初心者マーク/ステッカー
明邦の デコレーション
エンブレムステッカー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
デザイン
ニョロニョロ
注文コード
53899467
品番
FS010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
デザイン
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
『愛車を可愛くデコレーション♪メタリックな質感がおしゃれで可愛いステッカー!』
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
128×1×105
材質
本体:PET・ポリウレタン
個装
OPP袋
タイプ
ステッカー
デザイン
ニョロニョロ
用途
車のボディやパソコン、タブレットなど、お好きなところに貼って楽しめるステッカーです。お好みに合わせてカットして貼りつけることができます。