ニートST ペットボトル用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53900465 品番 DS-166-014-7
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

豊富なサイズバリエーションで分別回収に対応する汎用性が高い屑入です。屋外でも雨の入りにくい設計になっています。スタンダードタイプ

用途分別ゴミ箱、屋外用 材質本体:電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装、投入口・中容器:ポリプロピレン(再生樹脂) 質量(kg)約22 オフホワイト 容量(L)67 規格ペットボトル用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約460×460×947、中容器:410×435×525 アズワン品番64-6402-83 グリーン購入法適合 フタの種類角穴
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする