ニートSLF ステン 一般ゴミ用

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53901558 品番DS-166-610-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥65,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シンプルでどんな空間にでマッチする屋内用屑入。投入口は錆に強いステンレス製。収納量500mlのペットボトル約30本(目安)

用途分別ゴミ箱 材質本体:電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装、投入口:ステンレス、中容器:ポリプロピレン(再生樹脂) 質量(kg)約17 アーバングレー 容量(L)47.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約350×460×813、中容器:312×429×553 アズワン品番64-6403-93 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする