TrimSTF ステン

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53901874 品番 DS-168-510-8
参考基準価格(税別)¥76,000 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

角が丸みを帯びている優しいデザインの屋内用屑入。投入口は錆に強いステンレス製。収納量500mlのペットボトル約45本(目安)スタンダードタイプ

用途分別ゴミ箱 材質本体:電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装・ASA樹脂、投入口:ステンレス、中カゴ:スチール線材/ポリエチレンコーティング 質量(kg)20 アーバングレー タイプ一般ゴミ用 容量(L)68 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:470×435×930、中カゴ:□360×590 アズワン品番64-6404-26 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする