トラッシュボックスFT アーバングレー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53902678 品番 DS-189-510-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

シンプルでオフィス等にピッタリな屋内用屑入。フラット天板でカウンターとしても利用できます。ラダーキャビネットFT・防災キャビネットFTとも組み合わせ可能。収納量500mlのペットボトル約45本

用途ゴミ箱、屋内用 材質本体:電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装、天板:メラミン合板、中容器:ポリプロピレン(再生樹脂) 質量(kg)27 タイプ一般ゴミ用 容量(L)67 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約460×462×950、中容器:約410×435×525 アズワン品番64-6405-07 フタの種類プッシュ式 商品タイプ本体+フタ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする