テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの ペール・バケツ型ゴミ箱
エコン ダストボックス 丸型 本体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53902775
品番
DS-220-907-5
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
防臭用パッキン付きでフタのロックと併せてにおい漏れに配慮した屑入です。フタは別売です。
用途
ゴミ箱
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
質量(kg)
本体のみ:2.1、セット時:2.6
色
グレー
容量(L)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体のみ:565×520×536、セット時:565×520×617
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体
注意
本体と蓋は別売りです
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770