テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの 集積保管用ゴミ箱
大型分別カート #800
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53902818
品番
DS-224-508-5
参考基準価格(税別)
¥306,860
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
リフトカート・トラックに積み込み可能な大型屑入。廃棄ステーションへの設置・運搬に。ごみが入った45Lのポリ袋が約20個入ります。
用途
ゴミ箱、集積・保管
材質
本体:ポリエチレン、ハンドル:SS塗装、その他金属部品:SSメッキ
質量(kg)
56.2
容量(L)
800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1392×970×940
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770