BMトートバッグ2way

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53902994 品番DS-233-340-3
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

使いやすい機能とスタイリッシュなデザインでお掃除道具やペーパーをまとめれます!生地の裏面はPVC加工がされていて、濡れた小物も収納可能

用途バッグ 材質ポリエステル(裏PVC加工) 質量(kg)0.9 ネイビーブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390(底部:330)×148×350 アズワン品番64-6405-39 繰り返し・詰め替え対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする