テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの メンテナンスカート
テラモトの メンテナンスカート用アクセサリ
BMトートバッグ2way
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53903028
品番
DS-233-341-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
使いやすい機能とスタイリッシュなデザインでお掃除道具やペーパーをまとめれます!生地の裏面はPVC加工がされていて、濡れた小物も収納可能
用途
バッグ
材質
ポリエステル(裏PVC加工)
質量(kg)
1
色
ピンク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390(底部:330)×148×450
アズワン品番
64-6405-42
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770