テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの ペダル式ゴミ箱
ペダルボックス角型 6L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53903116
品番
DS-238-606-0
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
静音ダンパー付でゆっくり静かにフタが閉まります。開閉音が気になる医療施設などに最適です。
用途
ペダル式ゴミ箱、衛生関連用品
材質
本体:ステンレスヘアーライン仕上、フレーム枠:ポリプロピレン、中容器:ポリプロピレン(再生樹脂)、14Lペダル:ポリプロピレン
形状
角型
質量(kg)
約1.3
容量(L)
約6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×270×290
アズワン品番
64-6405-51
フタの種類
ペダル式
商品タイプ
本体
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770