テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの ペダル式ゴミ箱
エコン ペダル式ダストボックス 蓋両開きタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53903134
品番
DS-240-037-4
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
上部に蓋の開口スペースを取らない左右両開きタイプなのでデスクや作業台下に最適。
用途
ペダル式ゴミ箱
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
質量(kg)
2.2
色
ブラウン
容量(L)
37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
283×422×561
フタの種類
ペダル式
商品タイプ
本体+フタ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770