テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱本体
エコン 連結式ダストボックス#40
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53903186
品番
DS-240-804-0
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
臭い漏れを軽減するパッキン付容器。おむつなどのにおいが気になるものに最適の屑入。
用途
ゴミ箱
材質
本体:ポリプロピレン、防臭パッキン:エチレンプロピレンゴム
質量(kg)
1.6
色
WH/BR
容量(L)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
262×419×557
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体+フタ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770