テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの スイング式ゴミ箱
ターンボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53903195
品番
DS-251-010-5
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
スタイリッシュなカラーとフォルムの屑入。中身が見えないスイング蓋付き投入口です。
用途
ゴミ箱、屋内用
材質
スチール/メラミン焼付塗装、ABS(再生樹脂)、ポリプロピレン
質量(kg)
2.8
容量(L)
23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約300×210×550
アズワン品番
64-6405-59
フタの種類
スイング式
商品タイプ
本体
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770