分別ターンボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53903229 品番 DS-251-220-5
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

分別シール付きのスタイリッシュなコンパクト屑入。オープン蓋で袋止め付き

用途分別ゴミ箱、屋外用 材質蓋:ABS(再生樹脂)・ステンレスNo.4仕上、本体:ステンレスNo.4仕上・ABS(再生樹脂)、ポリプロピレン 質量(kg)3.7 タイプ一般ゴミ用 容量(L)37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約360×250×600 アズワン品番64-6405-62 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする