ステンターンボックス

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 容量(L)23 材質蓋:ABS(再生樹脂)・ステンレスNo.4仕上、本体:ステンレスNo.4仕上・ABS(再生樹脂)、ポリプロピレン 注文コード53903247 品番DS-251-420-0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は容量・材質など4種類から選べます 他の種類を見る

スタイリッシュなカラーとフォルムの屑入。中身が見えないスイング蓋付き投入口です。

用途ゴミ箱、屋内用 材質蓋:ABS(再生樹脂)・ステンレスNo.4仕上、本体:ステンレスNo.4仕上・ABS(再生樹脂)、ポリプロピレン 質量(kg)2.6 容量(L)23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×210×550 アズワン品番64-6405-64 グリーン購入法適合 フタの種類スイング式 商品タイプ本体
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする