テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの スイング式ゴミ箱
ステンターンボックス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(L)
37
材質
蓋:ABS(再生樹脂)・ステンレスNo.4仕上、本体:ステンレスNo.4仕上・ABS(再生樹脂)、ポリプロピレン
注文コード
53903265
品番
DS-251-540-0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
容量・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
スタイリッシュなカラーとフォルムの屑入。中身が見えないスイング蓋付き投入口です。
用途
ゴミ箱、屋内用
材質
蓋:ABS(再生樹脂)・ステンレスNo.4仕上、本体:ステンレスNo.4仕上・ABS(再生樹脂)、ポリプロピレン
質量(kg)
3.4
容量(L)
37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×250×600
アズワン品番
64-6405-66
グリーン購入法
適合
フタの種類
スイング式
商品タイプ
本体
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770