ニートSLF飲み残し回収ボックス (ミエル)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53903335 品番 DS-582-320-8
参考基準価格(税別)¥106,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

ニートSTF・ニートSLFと並べて置ける飲み残し回収ボックス。投入口は取り出して洗えます。

用途ゴミ箱、飲み残し回収 材質本体:電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装、回収タンク:ポリエチレン、注入口:アルミ、窓・ホース:塩化ビニール 質量(kg)15.5 アーバングレー 容量(L)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:350×460×813回収タンク:245×360×330 アズワン品番64-6405-73 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする