MR-145-710-1 制電クッションシートHG テラモト 53903414 MR-145-710-1 制電クッションシートHG テラモト 53903414 MR-145-710-1 制電クッションシートHG テラモト 53903414 MR-145-710-1 制電クッションシートHG テラモト 53903414 MR-145-710-1 制電クッションシートHG テラモト 53903414

制電クッションシートHG

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53903414 品番 MR-145-710-1
参考基準価格(税別)¥195,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

優れた制電効果で静電気による製造ロスを削減し作業効率を向上!クッション性のある長尺タイプなので広範囲で疲労・底冷えを軽減

用途クッションマット 材質塩化ビニール 厚さ(mm)約7(表面層:1.0mm) 質量(kg)25.4 寸法(cm×m)91巾×10 アズワン品番65-0331-16
関連資料:(2.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品説明動画

【工場のライン作業をサポート】制電クッションシートHG

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする