吸油シート(裏地なし) 4mm厚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(110枚) 注文コード 53903448 品番 MR-939-324-0
参考基準価格(税別)¥25,100 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

工場内の機械周りの漏油対策や床・通路などでの油による転倒防止におすすめの吸油性能抜群のシート。水は吸わずに油だけ吸い取ります。

用途吸油シート 材質ポリプロピレン 寸法(mm)400×500 容量(mL)吸油量:1枚あたり約800 質量(g)86 アズワン品番65-0331-28
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする