MR-939-454-0 吸油シート(ロールタイプ) テラモト 53903484 MR-939-454-0 吸油シート(ロールタイプ) テラモト 53903484

吸油シート(ロールタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 容量(L)吸油量:1ロール100 注文コード53903484 品番MR-939-454-0
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

工場内の機械周りの漏油対策や床・通路などでの油による転倒防止におすすめの吸油性能抜群のシート。水は吸わずに油だけ吸い取ります。ロールタイプ

用途吸油シート 材質ポリプロピレン 質量(kg)10.7 容量(L)吸油量:1ロール100 寸法(mm×m)500×50m アズワン品番64-6405-88
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする