テラモト
テラモトの 店舗運営用品
テラモトの 荷物受け
バゲージラック BLW-11
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53903658
品番
MZ-600-104-7
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
ホテルや客室などで、荷物を置く折り畳み式の台です。
用途
バゲージラック
材質
フレーム:ビーチ材、ベルト:ナイロン
質量(kg)
3.6
色
ダークブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
610×390×510
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770