ベルトパーテーションAW 屋外対応 PEベルト5m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53903825 品番 SU-661-710-2
参考基準価格(税別)¥38,700 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

屋外でも使える圧倒的な長さのベルトパーテーション。

用途ベルトパーテーション 材質ヘッド:ASA、ベルト:ポリエチレン(48mm巾)、ポール:ステンレスに粉体塗装仕上、ベース:再生ゴム・TPE 質量(kg)9.1 ポール黒 ベルト長さ(m)5 寸法(Φ×高さH)(mm)380×926 ベルト色ベルト赤 支柱径(Φmm)60 アズワン品番64-6406-23
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品説明動画

ベルトパーテーションAW プロモーション
ベルトパーテーションAW説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする