パレットカバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53904769 品番 HR-2585
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

重労働であったパレット積み商品のフィルム巻き付け作業を簡略化。パレットに被せるだけでほこり、雨から商品を守ります。
フィルムを巻くより時間短縮に。
バンジーゴムと併用すれば、荷崩れ防止にもなります。

材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.03 幅(mm)1150 奥行(mm)1150 高さ(mm)1300 用途パレットの積荷をほこりや雨から守る。 仕様11型 アズワン品番64-5075-88
注意
※パッケージ変更となり、旧パッケージと新パッケージが混在して出荷される可能性がございます。ご容赦いただけますようお願いいたします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:298

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-10
用途:
出荷前倉庫保管時の埃等汚れ防止
株式会社四国コスメ 様 (製造業)

製品を段ボールで数十ケースパレット済み。
段ボールの汚れ防止と製品が化粧品になるため、
扱いに注意を払う。
保管時のみ使用となるが
大事なアイテム。

対象商品:
53904778
2024-04-15
用途:
育苗時のカバーとして(簡易温室)
川西向陽台郵便局 様

もう少し厚手が欲しかったです。でもまあ大きさも含め満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする