アレスカラー ムラサキトリートメント

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(200g) 注文コード53905295 品番-
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

補色効果でカラーを長持ちさせる!
大人気のアレスカラー・ムラサキトリートメント!
ブリーチ後の黄ばみを抑え、白色やアッシュ系カラーの色が持続します。
ポリクオタニウム-61/保湿(ヒアルロン酸の約2倍の保湿力)配合で、ブリーチ等で傷んだ髪を優しく洗い、洗い上り時のキシミを抑えしなやかにします。
トリートメントにはグリセリン(水分保持)をプラスし、水分蒸発を防ぎ、潤いを与え毛先までなめらかな髪に仕上げます。
シャンプーとトリートメントを併用することにより、ブリーチの施術などで起こる黄ばみを、染料配合のシャンプーで色素補給し解消。
トリートメントでさらに着色コーティングします。

成分水、セタノール、BG、シクロペンタシロキサン、ベヘントリモニウムクロリド、ポリクオタニウムー61、ココイルアルギニンエチルPCA、グリセリン、ステアルトリモニウムクロリド、コカミドMEA、オクチルドデカノール、イソプロパノール、ジメチコン、クエン酸、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、紫401、黒401 内容量(g)200 商品タイプ本体
注意
※頭皮に傷、はれもの、湿疹など異常がある時はご使用をお止めください。
※使用中や使用後に刺激などの異常が現れた場合は使用を中止し、皮膚科専門医等へのご相談をおすすめします。
※目に入った時は、直ぐに洗い流してください。
※乳幼児の手の届かない所へ保管してください。
※高温や直射日光を避けて保管してください。
※目に入らないようにご注意ください。もし入った場合はこすらず、すぐによく洗い流してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:460

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53905295
2024-01-27
用途:
洗髪
サービス業

シルバーカラーを維持するためこの商品を利用している。数ヶ月間利用した後評価を下したい。現在のところは非常に良い商品であると考えている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする