ホームジェル

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(65g) 注文コード 53905548 品番 -
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

むし歯予防に大切な歯質の強化。
ホームジェルはフッ化第一スズが入っているので、毎日使うことで
むし歯になりにくい強い歯をつくります。
同時に、むし歯の原因菌も抑えて新しいむし歯の発生も防ぎます。
あらたにキリシトールを配合し、さらに虫歯予防ケア。

成分薬効成分:フッ化第一スズ、基材:濃グリセリン・水、粘度調整剤:カルボマー、防腐剤:パラベン:甘味料:キシリット、溶剤:プロピレングリコール、pH調整剤:水酸化ナトリウム、着香剤:香料 香味ミント
注意
※口の中に傷やただれ、湿疹がある方は使用しないでください。
※使用中に異常を感じられた場合は速やかに使用をやめ、医師や歯科医など受診してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53905548
2020-12-19
用途:
歯磨きの仕上げ
ソワンエステティックサロン マグノリア 様 (サービス業)

すすがずに使用できます。磨いた後はツルツルになり、気持ちいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする