- ホームジェル オーラルケア 53905557

ホームジェル

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
香味ノーフレーバー
内容量1本(65g)注文コード53905557品番-
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

むし歯予防に大切な歯質の強化。
ホームジェルはフッ化第一スズが入っているので、毎日使うことで
むし歯になりにくい強い歯をつくります。
同時に、むし歯の原因菌も抑えて新しいむし歯の発生も防ぎます。
あらたにキリシトールを配合し、さらに虫歯予防ケア。

成分薬効成分:フッ化第一スズ、基材:濃グリセリン・水、粘度調整剤:カルボマー、防腐剤:パラベン:甘味料:キシリット、溶剤:プロピレングリコール、pH調整剤:水酸化ナトリウム、着香剤:香料香味ノーフレーバー
注意
※口の中に傷やただれ、湿疹がある方は使用しないでください。
※使用中に異常を感じられた場合は速やかに使用をやめ、医師や歯科医など受診してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53905548
2020-12-19
用途: 歯磨きの仕上げ
ソワンエステティックサロン マグノリアサービス業

すすがずに使用できます。磨いた後はツルツルになり、気持ちいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする