エア・サーキュレーター・モダン

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53906607 品番660-JP
販売価格(税込) ¥22,385
販売価格(税別)
20,350

大型のパワフルさを兼ねそなえた中型モデル。4段階のスピード調整が可能で、角度調整も可能です。適用畳数:6〜35畳

材質ABS樹脂、PP 質量(kg)3.3 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz)ターボ:46/強:40/中:34/弱:29、(60Hz)ターボ:53/強:43/中:36/弱:29 回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)ターボ:1250/強: 1100/中:950/弱:750、(60Hz)ターボ:1350/強: 1100/中:850/弱:650 風量(m3/min)50Hz/60Hzターボ:14.86/15.85・強:12.74/12.74・中:10.47/9.34・弱:7.78/6.93 コード長さ(m)1.85 機能風量調節 適合床面積6〜35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×35×38 風量調整ターボ/強/中/弱の4段階 1時間あたりの電気代目安(円)(50Hz)ターボ:1.24/強: 1.08/中:0.92/弱:0.78、(60Hz)ターボ:1.43/強: 1.16/中0.97/弱:0.78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53906607
2025-12-17
用途:
3年ごとに故障する
卸売・小売業

今回で3回目の購入ですが、だいたい3年で故障します。2年保証が付いていたかと思いますが、保証が切れると故障するのはメーカーの目の付け所は良いのかもですね。性能はさすがのボルネードです。

対象商品:
53906607
2021-08-06
用途:
会社の部屋の空気清浄機の隣に置きました。
京極運輸商事株式会社 様 (運輸・通信業)

部屋のクーラーが一定の場所が冷えすぎて、部分的に涼しさ届かなかったが、このサーキュレーターを使用したら、涼しい風が巡回して、クーラーの風が届くようになり、改善しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする