※色見本
タジマ(田島ルーフィング)
タジマ(田島ルーフィング)の 内装資材
タジマ(田島ルーフィング)の カーペット・フロア
タジマ(田島ルーフィング)の フロアタイル
ニューソフトン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(15枚)
注文コード
53906878
品番
613-303
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
42
種類から選べます
他の種類を見る
明るく爽やかで豊富な色構成が特長。特殊UVコーティング仕上げ。
寸法(mm)
457.2×457.2
厚さ(mm)
3
材質
コンポジションビニル床タイル KT
ケース質量(kg)
19.6
JIS規格
TC0308167 JIS A 5705
仕様
防汚、重歩行、再生ビニル使用、工場内リサイクル、長寿命化商品、VOC対策品
各種認証
FloorScore(R)認証
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません