MCR-713 マティル ロッソ Cサイズ タジマ(田島ルーフィング) 53909276

※色見本

マティル ロッソ Cサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1箱(32枚) 注文コード53909276 品番MCR-713
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,630
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

モチーフ、サイズ、目地の形状まで作りこんだ、こだわりの新シリーズ。

仕様防汚、重歩行、工場内リサイクル、VOC対策品 材質複層ビニル床タイル FT 厚さ(mm)3 寸法(mm)304.8×304.8 ハードセラ ケース質量(kg)17.6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする