※色見本
タジマ(田島ルーフィング)
タジマ(田島ルーフィング)の 内装資材
タジマ(田島ルーフィング)の カーペット・フロア
タジマ(田島ルーフィング)の フロアタイル
マティル ロッソ Gサイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1箱(15枚)
注文コード
53909328
品番
MGR-715
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,720
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
石目とスチール。2タイプの表情を目地づかいでスタイリッシュに演出。
寸法(mm)
457.2×457.2
厚さ(mm)
3
材質
複層ビニル床タイル FT
ケース質量(kg)
18.5
仕様
防汚、重歩行、工場内リサイクル、VOC対策品
色
ジョイントストーン
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません