※色見本

マティル ロッソ Gサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1箱(15枚) 注文コード53909346 品番MGR-717
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,720
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

石目とスチール。2タイプの表情を目地づかいでスタイリッシュに演出。

寸法(mm)457.2×457.2 厚さ(mm)3 材質複層ビニル床タイル FT ケース質量(kg)18.5 仕様防汚、重歩行、工場内リサイクル、VOC対策品 ジョイントスティール

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする