※色見本

MF500

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(16枚) 注文コード 53913029 品番 4710-6601
参考基準価格(税別)¥41,200 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

いつの時代も人気のマーブル柄を採用。MF750と同色展開。

仕様第一種適合品、原着糸、ナイロン6,6、防汚加工、制電、防炎、軽量化、重歩行、工場内リサイクル、VOC対策品 材質カーペットタイル(テクスチャードループパイル) 厚さ(mm)8 寸法(mm)500×500 4710-6601 ケース質量(kg)19.3 パイル長(mm)High5.0、Middle3.5、Low2.5 素材パイル:原着ナイロンF100%、バッキング:特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング) 各種認証グリーンラベルプラス認証プログラム:適合 パイル密度1/10ゲージ×13.5ステッチ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする