仕様第一種適合品、原着糸、ナイロン6,6、防汚加工、制電、防炎、軽量化、重歩行、工場内リサイクル、VOC対策品
材質カーペットタイル(テクスチャードループパイル)
厚さ(mm)8
寸法(mm)500×500
色4710-6602
ケース質量(kg)19.3
パイル長(mm)High5.0、Middle3.5、Low2.5
素材パイル:原着ナイロンF100%、バッキング:特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)
各種認証グリーンラベルプラス認証プログラム:適合
パイル密度1/10ゲージ×13.5ステッチ