※色見本

タピス HG

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(8枚) 注文コード53913144 品番AS-9
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

心地よさと落ち着きをもたらす贅沢な質感。新色3色を追加。

パイル長(mm)12 パイル密度1/8ゲージ×11.5ステッチ 寸法(mm)500×500 厚さ(mm)15 材質カーペットタイル(カットパイル) ケース質量(kg)14.7 素材パイル:ナイロンF100%、バッキング:特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング) 仕様第一種適合品、制電、防炎、軽量化、重歩行、工場内リサイクル、VOC対策品 各種認証グリーンラベルプラス認証プログラム:適合

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする